• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

VASO 1/2 - 6C - 8 MM

Número de artículo: S.8H
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo S.8H
EAN / GTIN 3148510539003
Número del fabricante S.8H
Número L L60130 5990

Descripción

Descripción:

  • PerfilOGV®: más potencia y seguridad, suave con las tuercas
  • Cromado brillante

Característica:

  • A [mm]: 8
  • d [mm]: 22,8
  • d1 [mm]: 13,1
  • L [mm]: 36
  • L1 [mm]: 6,5
  • 6 bordes [mm]: 6
  • [g]: 48