VASO 1/2 LARGO - 12C - 7/8

Número de artículo: S.7/8LA
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Carraca

Identificación y clasificación

Número de artículo S.7/8LA
EAN / GTIN 3148510557854
Número del fabricante S.7/8LA
Número L L60130 5344
Fabricante Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: perfil OGV®: más potencia y seguridad, cuidadoso con las tuercas
  • llaves de vaso largas para lugares de difícil acceso, bajos o roscas largas
  • cromado brillante

Característica:

  • A [″]: 7/8
  • d [mm]: 30,2
  • d1 [mm]: 30,2
  • L [mm]: 82,2
  • L1 [mm]: 14,0
  • Borde 12 [mm]: 12
  • [g]: 200