VASO 1/2 - 6C - 7/16

Número de artículo: S.7/16H
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo S.7/16H
EAN / GTIN 3148510548203
Número del fabricante S.7/16H

Descripción

Descripción:

  • PerfilOGV®: más potencia y seguridad, suave con las tuercas
  • Cromado brillante

Característica:

  • A [″]: 7/16
  • d [mm]: 22,8
  • d1 [mm]: 16,5
  • L [mm]: 36
  • L1 [mm]: 9,0
  • 6 bordes [mm]: 6
  • [g]: 51