ESTUCHE VASO 1/2' LARGOS 6P MM 16PC

Número de artículo: S.405AE
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo S.405AE
EAN / GTIN 3662424067730
Número del fabricante S.405AE
Número L L60130 9002

Descripción

Descripción:

  • Juego de llaves de vaso 1/2″ hexagonales, 16 piezas.

Característica:

  • H[mm]: 70
  • L[mm]: 435
  • D[mm]: 270
  • [kg]: 4,7

Volumen de suministro:

  • 16 llaves de vaso largas de 1/2″, hexagonales, métricas: S.HLA - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 30 - 32 mm
  • Se suministra con una hoja de pictogramas para personalizar su maletín
  • Maletín vacío: BP. MBOXL
  • Plantilla calefactada L (420 x 188 mm): PL.L09
  • Peso: 4,620 kg.

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop