VASO 1/2 - 12C - 3/8

Número de artículo: S.3/8
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Carraca

Identificación y clasificación

Número de artículo S.3/8
EAN / GTIN 3148510543000
Número del fabricante S.3/8
Número L L60130 4077
Fabricante Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • PerfilOGV®: más potencia y seguridad, suave con las tuercas
  • Cromado brillante

Característica:

  • A [″]: 3/8
  • d [mm]: 22,8
  • d1 [mm]: 14,7
  • L [mm]: 36
  • L1 [mm]: 7,8
  • Borde 12 [mm]: 12
  • [g]: 48