VASO 1/2 - 6C - 3/4

Número de artículo: S.3/4H
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Carraca

Identificación y clasificación

Número de artículo S.3/4H
EAN / GTIN 3148510549606
Número del fabricante S.3/4H
Número L L60130 4482
Fabricante Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • PerfilOGV®: más potencia y seguridad, suave con las tuercas
  • Cromado brillante

Característica:

  • A [″]: 3/4
  • d [mm]: 25,0
  • d1 [mm]: 27,0
  • L [mm]: 36
  • L1 [mm]: 14,0
  • 6 bordes [mm]: 6
  • [g]: 68

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra