COFRE VASOS 1/2 - 12C - 22 HTAS

Número de artículo: S.360DBOX412
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Carraca

Identificación y clasificación

Número de artículo S.360DBOX412
EAN / GTIN 3148519243857
Número del fabricante S.360DBOX412
Número L L60130 8470
Fabricante Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Juego de llaves de vaso 1/2″ D-caja, 22 piezas.

Característica:

  • H[mm]: 58
  • L[mm]: 480
  • [g]: 3565

Volumen de suministro:

  • 1 carraca reversible sellada de alta resistencia SL.161 17 llaves de vaso métricas de 1/2″ S. 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm
  • Accesorios de 1/2″: mango deslizante de 1/2″ S.120A 2 extensiones de 1/2″: L 130 mm (p.210) L 250 mm (p.215) caja bimaterial S(L).DBOX4(12) BV.S2NANO

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra