VASO 1/2 - 6C - 34 MM

Número de artículo: S.34H
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo S.34H
EAN / GTIN 3148510541556
Número del fabricante S.34H
Número L L60130 5531

Descripción

Descripción:

  • PerfilOGV®: más potencia y seguridad, suave con las tuercas
  • Cromado brillante

Característica:

  • A [mm]: 34
  • d [mm]: 37,5
  • d1 [mm]: 44,9
  • L [mm]: 44
  • L1 [mm]: 20,0
  • 6 bordes [mm]: 6
  • [g]: 240