VASO 1/2 - 12C - 31 MM

Número de artículo: S.31
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
    Tipo de producto Carraca

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo S.31
    EAN / GTIN 3148510537306
    Número del fabricante S.31

    Descripción

    Descripción:

    • PerfilOGV®: más potencia y seguridad, suave con las tuercas
    • Cromado brillante

    Característica:

    • A [mm]: 31
    • d [mm]: 34,2
    • d1 [mm]: 41,6
    • L [mm]: 44
    • L1 [mm]: 20,0
    • Borde 12 [mm]: 12
    • [g]: 189