VASO 1/2 - 6C - 30 MM

Número de artículo: S.30H
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo S.30H
EAN / GTIN 3148510541204
Número del fabricante S.30H
Número L L60130 4131

Descripción

Descripción:

  • PerfilOGV®: más potencia y seguridad, suave con las tuercas
  • Cromado brillante

Característica:

  • A [mm]: 30
  • d [mm]: 33,0
  • d1 [mm]: 40,4
  • L [mm]: 44
  • L1 [mm]: 20,0
  • 6 bordes [mm]: 6
  • [g]: 201