LLAVE DINANOMETRICA 200NM CON TRINQUETE

Número de artículo: S.306A200
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
    Tipo de producto Llave dinamométrica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo S.306A200
    EAN / GTIN 3148516936288
    Número del fabricante S.306A200
    Número L L60130 556

    Descripción

    Descripción:

    Espesor de los productos: Precisión de fábrica: ± 2 % / Llave dinamométrica con un solo sentido de giro que puede utilizarse para aflojar recolocando los insertos / Numerada, suministrada con certificado de calibración ISO 6789 / Suministrada en caja de plástico con carraca y mango giratorio.

    Característica:

    • L [mm]: 515
    • Conexión: 14 x 18
    • Caja: BP.D3
    • Potencia [N.m]: 40 - 200
    • Llave: S.306-200D
    • Rachas: S.382
    • Paso de medición [N.m]: 1.00
    • Mango: S.305P
    • [kg]: 1.260
    .