LLAVE DINAMOMETRICA 40-200NM 14X18 SS ACCESS SLS

Número de artículo: S.306-200DSLS
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
    Tipo de producto Dispositivo extractor

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo S.306-200DSLS
    EAN / GTIN 3662424029257
    Número del fabricante S.306-200DSLS
    Número L L60130 11600

    Descripción

    Descripción:

    • Las fortalezas del producto: Equipado con el sistema SLS de FACOM® para evitar caídas accidentales.
    • Aseguramiento especial mediante un cable de acero engarzado con opción de rotación para una mayor comodidad de trabajo en las alturas.
    • Precisión con total seguridad
    • Sistema de ajuste con anillo de bloqueo
    • La llave cumple con la norma ISO EN 6789 para herramientas dinamométricas
    • Precisión ± 4 % en al menos 5.000 ciclos
    • Liberación y reapriete automáticos
    • La llave puede recalibrarse: procedimiento normal para llaves dinamométricas
    • Llave dinamométrica con un sentido de giro
    • Llave suministrada con informe de prueba
    • Longitud: 380 mm

    Característica:

    • L [mm]: 515
    • Conexión: 14 x 18
    • Caja: BP.D3
    • Potencia [N.m]: 40 - 200
    • División de medida [N.m]: 1.00
    • [kg]: 1.300