LLAVE DINANOMETRICA 20X7

Número de artículo: S.306-100R
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
Tipo de producto Llave dinamométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo S.306-100R
EAN / GTIN 3148517326071
Número del fabricante S.306-100R
Número L L60130 8642

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Precisión de fábrica: ± 2 %
  • Llaves dinamométricas con un solo sentido de giro que pueden utilizarse para aflojar recolocando los insertos
  • Numeradas, suministradas con certificado de calibración ISO 6789
  • Suministradas en caja de plástico.

Característica:

  • L [mm]: 420
  • Conexión: 20 x 7
  • Potencia [N.m]: 20 - 100
  • División de medida [N.m]: 1
  • [kg]: 1.040