LLAVE DINANOMETRICA 100NM

Número de artículo: S.306-100D
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
    Tipo de producto Llave dinamométrica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo S.306-100D
    EAN / GTIN 3148516936011
    Número del fabricante S.306-100D
    Número L L60130 3058

    Descripción

    Descripción:

    Las fortalezas del producto: Precisión de fábrica: ± 2 % / Llaves dinamométricas con un solo sentido de giro que pueden utilizarse para aflojar recolocando los insertos / Numeradas, suministradas con certificado de calibración ISO 6789 / Suministradas en caja de plástico.

    Característica:

    • L [mm]: 437
    • Conexión: 9 x 12
    • Caja: BP.D2
    • Potencia [N.m]: 20 - 100
    • Paso de medición [N.m]: 1,00
    • [kg]: 1,050