MANGO GIRATORIO PARA LLAVE DYNAMO

Número de artículo: S.305P
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
    Tipo de producto Vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo S.305P
    EAN / GTIN 3148510587202
    Número del fabricante S.305P
    Número L L60130 1334

    Descripción

    Descripción:

    • Las fortalezas del producto: Para mantener la llave paralela al plano de apriete
    • Utilizar con carracas reversibles de 3/8″ y 1/2″ y accionar bordes cuadrados
    • Max. Diámetro: 45 mm
    • Longitud: 66 mm

    Característica:

    • L[mm]: 66
    • [g]: 110