VASO 1/2 - 12C - 30 MM

Número de artículo: S.30
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
    Tipo de producto Carraca

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo S.30
    EAN / GTIN 3148510537207
    Número del fabricante S.30
    Número L L60130 6570

    Descripción

    Descripción:

    • PerfilOGV®: más potencia y seguridad, suave con las tuercas
    • Cromado brillante

    Característica:

    • A [mm]: 30
    • d [mm]: 33,0
    • d1 [mm]: 40,4
    • L [mm]: 44
    • L1 [mm]: 20,0
    • Borde 12 [mm]: 12
    • [g]: 185