VASO 1/2 LARGO - 12C - 3/4

Número de artículo: S.3/4LA
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo S.3/4LA
EAN / GTIN 3148510557458
Número del fabricante S.3/4LA
Número L L60130 8214

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: perfil OGV®: más potencia y seguridad, cuidadoso con las tuercas
  • llaves de vaso largas para lugares de difícil acceso, bajos o roscas largas
  • cromado brillante

Característica:

  • A [″]: 3/4
  • d [mm]: 26,9
  • d1 [mm]: 26,9
  • L [mm]: 82,2
  • L1 [mm]: 12,4
  • Borde 12 [mm]: 12
  • [g]: 165