VASO 1/2 LARGO - 6C - 29 MM

Número de artículo: S.29HLA
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
    Tipo de producto Carraca

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo S.29HLA
    EAN / GTIN 3148510541679
    Número del fabricante S.29HLA
    Número L L60130 2776

    Descripción

    Descripción:

    • Puntos fuertes del producto: perfil OGV®: más potencia y seguridad, cuidadoso con las tuercas
    • llaves de vaso largas para lugares de difícil acceso, bajos o roscas largas
    • cromado brillante

    Característica:

    • A [mm]: 29
    • d [mm]: 35,0
    • d1 [mm]: 39,0
    • L [mm]: 77
    • L1 [mm]: 27
    • 6 bordes [mm]: 6
    • [g]: 355