• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

VASO 1/2 LARGO - 6C - 28 MM

Número de artículo: S.28HLA
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo S.28HLA
EAN / GTIN 3148510541662
Número del fabricante S.28HLA
Número L L60130 1535

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: perfil OGV®: más potencia y seguridad, cuidadoso con las tuercas
  • llaves de vaso largas para lugares de difícil acceso, bajos o roscas largas
  • cromado brillante

Característica:

  • A [mm]: 28
  • d [mm]: 34,0
  • d1 [mm]: 37,8
  • L [mm]: 77
  • L1 [mm]: 27
  • 6 bordes [mm]: 6
  • [g]: 330