VASO 1/2 - 6C - 28 MM

Número de artículo: S.28H
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo S.28H
EAN / GTIN 3148510541006
Número del fabricante S.28H
Número L L60130 5528

Descripción

Descripción:

  • PerfilOGV®: más potencia y seguridad, suave con las tuercas
  • Cromado brillante

Característica:

  • A [mm]: 28
  • d [mm]: 30,5
  • d1 [mm]: 37,9
  • L [mm]: 44
  • L1 [mm]: 20,0
  • 6 bordes [mm]: 6
  • [g]: 175

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra