VASO 1/2 - 12C - 28 MM

Número de artículo: S.28
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo S.28
EAN / GTIN 3148510537009
Número del fabricante S.28
Número L L60130 6839

Descripción

Descripción:

  • PerfilOGV®: más potencia y seguridad, suave con las tuercas
  • Cromado brillante

Característica:

  • A [mm]: 28
  • d [mm]: 30,5
  • d1 [mm]: 37,9
  • L [mm]: 44
  • L1 [mm]: 20,0
  • Borde 12 [mm]: 12
  • [g]: 163