VASO 1/2 - 12C - 26 MM

Número de artículo: S.26
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo S.26
EAN / GTIN 3148510536804
Número del fabricante S.26
Número L L60130 7983

Descripción

Descripción:

  • PerfilOGV®: más potencia y seguridad, suave con las tuercas
  • Cromado brillante

Característica:

  • A [mm]: 26
  • d [mm]: 29,0
  • d1 [mm]: 35,4
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 16,5
  • Borde 12 [mm]: 12
  • [g]: 138