VASO 1/2 - 12C - 25/32

Número de artículo: S.25/32
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
    Tipo de producto Carraca

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo S.25/32
    EAN / GTIN 3148510544809
    Número del fabricante S.25/32

    Descripción

    Descripción:

    • PerfilOGV®: más potencia y seguridad, suave con las tuercas
    • Cromado brillante

    Característica:

    • A [″]: 25/32
    • d [mm]: 25,9
    • d1 [mm]: 27,9
    • L [mm]: 36
    • L1 [mm]: 14,0
    • Borde 12 [mm]: 12
    • [g]: 72