LLAVE DINANOMETRICA DE PRODUCCION 200NM

Número de artículo: S.248-200D
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
Tipo de producto Llave dinamométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo S.248-200D
EAN / GTIN 3148516935212
Número del fabricante S.248-200D
Número L L60130 36

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Precisión: ± 4%
  • Resistencia probada: 100.000 ciclos
  • Las llaves se pueden preajustar y utilizar para apretar o aflojar
  • El par de apriete se puede ajustar con una llave de espiga en un torquímetro
  • Mango metálico moleteado
  • Llaves numeradas y suministradas en tubo de plástico protector.

Característica:

  • L [mm]: 464
  • Conexión: 14 x 18
  • Potencia [lbf.ft]: 30 - 148
  • Potencia [lbf.ft]: -
  • Potencia [N.m]: 40 - 200
  • [kg]: 1.080

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra