• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

VASO 1/2 PORTE-EMBOUT 5/16

Número de artículo: S.236
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo S.236
EAN / GTIN 3148510581507
Número del fabricante S.236
Número L L60130 807

Descripción

Descripción:

  • cromado brillante

Característica:

  • A [″]: 5/16
  • d [″]: 5/16
  • d [mm]: 23,0
  • d1 [mm]: 14
  • L [mm]: 36
  • Cuadrado [″]: 1/2
  • [g]: 54