DESCENTRADOR DE 1/2

Número de artículo: S.234
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo S.234
EAN / GTIN 3148510581002
Número del fabricante S.234
Número L L60130 1611

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Para accionar tuercas de difícil acceso mediante el desplazamiento del eje de ataque de la llave
  • cromado brillante

Característica:

  • E [mm]: 15
  • E1 [mm]: 25
  • L [mm]: 65
  • L1 [mm]: 40
  • [g]: 165

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop