VASO 1/2 - 6C - 22 MM

Número de artículo: S.22H
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo S.22H
EAN / GTIN 3148510540405
Número del fabricante S.22H
Número L L60130 801

Descripción

Descripción:

  • PerfilOGV®: más potencia y seguridad, suave con las tuercas
  • Cromado brillante

Característica:

  • A [mm]: 22
  • d [mm]: 26,4
  • d1 [mm]: 30,4
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 16,5
  • 6 bordes [mm]: 6
  • [g]: 101