MANGO 1/2 A CARDAN L.495MM

Número de artículo: S.229A
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo S.229A
EAN / GTIN 3148516943811
Número del fabricante S.229A
Número L L60130 226

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: junta cardán para pares de apriete elevados
  • cromado brillante

Característica:

  • d [mm]: 18
  • d1 [mm]: 24
  • H [mm]: 180
  • L [mm]: 495
  • [g]: 550

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra