MANGO 1/2 A CARDAN L.700MM

Número de artículo: S.228
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
    Tipo de producto Carraca

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo S.228
    EAN / GTIN 3148510579900
    Número del fabricante S.228
    Número L L60130 5787

    Descripción

    Descripción:

    • Las fortalezas del producto: Debido a su longitud superior a la media, este elemento de accionamiento con mango en T es adecuado para trabajar en lugares muy profundos
    • cromado brillante

    Característica:

    • d [mm]: 24
    • d1 [mm]: 25
    • H [mm]: 240
    • L [mm]: 700
    • [kg]: 1,20