ALARGADERA 1/2 CON BLOQUEO. L.500MM

Número de artículo: S.217RC
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo S.217RC
EAN / GTIN 3148510579719
Número del fabricante S.217RC
Número L L60130 157

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Seguridad total: el mecanismo de bloqueo impide que el casquillo se caiga accidentalmente
  • La seguridad así conseguida, así como el desbloqueo inmediato empujando hacia atrás el anillo moleteado, suponen una gran facilidad de uso
  • Bloqueo completo: uso con casquillos con ranura de retención de bolas
  • Cromado brillante, con anillo moleteado fosfatado.

Característica:

  • d [mm]: 23
  • d1 [mm]: 16,5
  • d2 [mm]: 23
  • E [mm]: 16,5
  • L [mm]: 500
  • Cuadrado [″]: 1/2
  • [g]: 860

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop