• Estimados clientes: Les informamos de que, debido a trabajos de mantenimiento, puede haber restricciones ocasionales mañana, 25 de enero, entre las 07:00 y las 15:00 horas. Les rogamos que comprendan la situación.

ALARGADERA 1/2 CON BLOQUEO. L.250MM

Número de artículo: S.215RC
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Carraca

Identificación y clasificación

Número de artículo S.215RC
EAN / GTIN 3148510579542
Número del fabricante S.215RC
Número L L60130 3252
Fabricante Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Seguridad total: el mecanismo de bloqueo impide que el casquillo se caiga accidentalmente
  • La seguridad así conseguida, así como el desbloqueo inmediato empujando hacia atrás el anillo moleteado, suponen una gran facilidad de uso
  • Bloqueo completo: uso con casquillos con ranura de retención de bolas
  • Cromado brillante, con anillo moleteado fosfatado.

Característica:

  • d [mm]: 23
  • d1 [mm]: 16,5
  • d2 [mm]: 23
  • E [mm]: 16,5
  • L [mm]: 250
  • Cuadrado [″]: 1/2
  • [g]: 450