ALARGADERA 1/2 ANGULAR L.130MM

Número de artículo: S.210S
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo S.210S
EAN / GTIN 3148510579078
Número del fabricante S.210S
Número L L60130 3440

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: La forma esférica del cuadrado exterior permite el movimiento con un ángulo de rotación de 8° de la extensión en relación con el encaje
  • Facilita el trabajo cuando el acceso es difícil
  • Cromado brillante

Característica:

  • d [mm]: 23
  • d1 [mm]: 16,5
  • L [mm]: 130
  • Cuadrado [″]: 1/2
  • [g]: 225