VASO 1/2 - 6C - 20 MM

Número de artículo: S.20H
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo S.20H
EAN / GTIN 3148510540207
Número del fabricante S.20H
Número L L60130 5444

Descripción

Descripción:

  • PerfilOGV®: más potencia y seguridad, suave con las tuercas
  • Cromado brillante

Característica:

  • A [mm]: 20
  • d [mm]: 25,4
  • d1 [mm]: 27,4
  • L [mm]: 36
  • L1 [mm]: 14,0
  • 6 bordes [mm]: 6
  • [g]: 71