ALARGADERA 1/2P 52,5MM

Número de artículo: S.206
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo S.206
EAN / GTIN 3148510577500
Número del fabricante S.206
Número L L60130 2785

Descripción

Descripción:

  • Espesor del producto: cromado brillante

Característica:

  • d [mm]: 23
  • d1 [mm]: 16,5
  • L [mm]: 52,5
  • Cuadrado [″]: 1/2
  • [g]: 90