Llave de cubo de 1/2″ de 12 filos de longitud 1.1/8″.

Número de artículo: S.1P1/8LA
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo S.1P1/8LA
EAN / GTIN 3148510558653
Número del fabricante S.1P1/8LA
Número L L60130 6893

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: perfil OGV®: más potencia y seguridad, cuidadoso con las tuercas
  • llaves de vaso largas para lugares de difícil acceso, bajos o roscas largas
  • cromado brillante

Característica:

  • A [″]: 1 1/8
  • d [mm]: 38,1
  • d1 [mm]: 38,1
  • L [mm]: 82,2
  • L1 [mm]: 16,7
  • Borde 12 [mm]: 12
  • [g]: 350