Llave de vaso , Accionamiento cuadrado interior 12,7 mm (1/2″) , Salida perfil hexagonal OGV® , SW 1.1/8″.

Número de artículo: S.1P1/8H
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo S.1P1/8H
EAN / GTIN 3148510551203
Número del fabricante S.1P1/8H

Descripción

Descripción:

  • Perfil OGV®: más potencia y seguridad, fácil para las tuercas
  • Cromado brillante

Característica:

  • A [″]: 1 1/8
  • d [mm]: 31,3
  • d1 [mm]: 38,7
  • L [mm]: 44
  • L1 [mm]: 20,0
  • 6 bordes [mm]: 6
  • [g]: 182

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop