Llave de cubo de 1/2″ de 12 filos de longitud 1.1/4″.

Número de artículo: S.1P1/4LA
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
    Tipo de producto Carraca

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo S.1P1/4LA
    EAN / GTIN 3148510558820
    Número del fabricante S.1P1/4LA

    Descripción

    Descripción:

    • Puntos fuertes del producto: perfil OGV®: más potencia y seguridad, cuidadoso con las tuercas
    • llaves de vaso largas para lugares de difícil acceso, bajos o roscas largas
    • cromado brillante

    Característica:

    • A [″]: 1 1/4
    • d [mm]: 42,9
    • d1 [mm]: 42,9
    • L [mm]: 82,2
    • L1 [mm]: 16,7
    • Borde 12 [mm]: 12
    • [g]: 430