VASO 1/2 - 6C - 1/2

Número de artículo: S.1/2H
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo S.1/2H
EAN / GTIN 3148510548401
Número del fabricante S.1/2H
Número L L60130 4248

Descripción

Descripción:

  • PerfilOGV®: más potencia y seguridad, suave con las tuercas
  • Cromado brillante

Característica:

  • A [″]: 1/2
  • d [mm]: 22,8
  • d1 [mm]: 18,9
  • L [mm]: 36
  • L1 [mm]: 10,4
  • 6 bordes [mm]: 6
  • [g]: 55