• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Steckschluessel 1/2Z 12-Kant 17mm, SB

Número de artículo: S.17PB
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo S.17PB
EAN / GTIN 3148515655173
Número del fabricante S.17PB

Descripción

Descripción:

  • Perfil OGV®: Más rendimiento y seguridad
  • Protege las nueces
  • cromo brillante

Característica:

  • A [mm]: 17
  • d [mm]: 23,1
  • d1 [mm]: 24,1
  • L [mm]: 36
  • L1 [mm]: 13,0
  • 12-borde [mm]: 12
  • Peso en gramos: 61