ESTUCHE VASO 1/2' 6P MM S.161B 21PC

Número de artículo: S.161DBOX1
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo S.161DBOX1
EAN / GTIN 3662424069918
Número del fabricante S.161DBOX1
Número L L60130 8950

Descripción

Descripción:

  • Juego de llaves de vaso 1/2″ S.161B, 21 piezas.

Característica:

  • H[mm]: 48
  • L[mm]: 340
  • D[mm]: 188
  • [kg]:3,8

Volumen de suministro:

  • 1 Carraca reversible de 1/2″ de alta resistencia: S.161B
  • 17 vasos de 1/2″, hexagonales, métricos: S.H 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
  • 2 extensiones de 1/2″: L 130 mm (p.210) - L 250 mm (p.215)
  • 1 cardán 1/2″: S.240A
  • Caja bimaterial vacía: BV.S1NANO. Peso: 3,535 kg.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra