VASO 1/2 - 12C - 16 MM

Número de artículo: S.16
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo S.16
EAN / GTIN 3148510535807
Número del fabricante S.16
Número L L60130 3145

Descripción

Descripción:

  • PerfilOGV®: más potencia y seguridad, suave con las tuercas
  • Cromado brillante

Característica:

  • A [mm]: 16
  • d [mm]: 21,6
  • d1 [mm]: 22,6
  • L [mm]: 36
  • L1 [mm]: 12,0
  • Borde 12 [mm]: 12
  • [g]: 57

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop