TRINQUETE PARA LLAVE DYNAMO

Número de artículo: S.152
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo S.152
EAN / GTIN 3148510568003
Número del fabricante S.152
Número L L60130 8691

Descripción

Descripción:

  • Espesor de los productos: Ángulo de giro 5°
  • Para uso en llaves dinamométricas J.203DA - S.203DA - S306-100R - S.306-200R - S.306-350R

Característica:

  • D [mm]: 38
  • E [mm]: 25
  • L [mm]: 55
  • Cuadrado [″]: 1/2
  • Llave: S.203DA - S.306-100R - S.306-350R - S.306-200R
  • [g]: 275