VASO 1/2 LARGO AISLADO 13MM

Número de artículo: S.13LAVSE
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo S.13LAVSE
EAN / GTIN 3148510558912
Número del fabricante S.13LAVSE
Número L L60130 9263

Descripción

Descripción:

  • Espesor de los productos: Aislamiento con código de colores de seguridad

Característica:

  • A [mm]: 13
  • d [mm]: 22
  • d1 [mm]: 23
  • L [mm]: 77
  • [g]: 135