Steckschluessel 1/2Z 12-Kant 12mm, SB

Número de artículo: S.12APB
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
    Tipo de producto Vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo S.12APB
    EAN / GTIN 3148515655128
    Número del fabricante S.12APB

    Descripción

    Descripción:

    • Perfil OGV®: Más rendimiento y seguridad
    • Protege las nueces
    • cromo brillante

    Característica:

    • A [mm]: 12
    • d [mm]: 22,8
    • d1 [mm]: 17,8
    • L [mm]: 36
    • L1 [mm]: 9,5
    • 12-borde [mm]: 12
    • Peso en gramos: 52

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra