VASO DESTORNILLADOR 1/4 TORX 15

Número de artículo: RX.15
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo RX.15
EAN / GTIN 3148515144455
Número del fabricante RX.15
Número L L60130 5285

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Muy duro, inserto extraíble para una mayor duración
  • Llave de vaso R.245
  • Cromado brillante, con broca fosfatada

Característica:

  • A [mm]: 3,26
  • d [mm]: 11,3
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 16
  • Torx [nº]: T15
  • Accesorios: EX.115
  • Número: T15
  • [g]: 17