ROLL sistema de taller RWS2.0 - Carro de taller con 6 cajones

Número de artículo: RWS2-ROLL6M3ABS
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Banco de trabajo móvil

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo RWS2-ROLL6M3ABS
EAN / GTIN 3662424110399
Número del fabricante RWS2-ROLL6M3ABS
Número L L60130 11655

Descripción

Descripción:

  • Parte del sistema de taller FACOM ROLL (RWS2)
  • Ideal para su uso en combinación con los muebles del sistema de taller ROLL
  • 3 cajones: 60mm de altura = módulos
  • 2 cajones: 130mm de altura = 6 módulos
  • 1 cajón: 200mm de altura
  • Cajones de apertura total sobre guías telescópicas con rodamientos de bolas
  • Manijas de los cajones de polipropileno relleno de fibra con ganchos de seguridad, los cajones no pueden abrirse durante el movimiento
  • Sistema de cierre centralizado, suministrado con 2 llaves, una de ellas abatible
  • Los cajones de 60 y 130mm pueden equiparse con módulos de plástico o espuma de la gama FACOM Modular system. Los cajones de 200 mm también pueden equiparse con módulos.
  • Pueden equiparse con separadores opcionales: JET2.15 para cajones de 60 mm y JET2.16 para cajones de 130 mm.
  • Los laterales se pueden equipar con accesorios laterales JET (JET.LA).
  • La encimera está protegida por un panel de ABS.
  • 2 asas grandes en la parte delantera para facilitar el movimiento y el almacenamiento del carro.
  • Estructura de chapa de acero pintada epoxi.
  • Color: Negro RAL 9005

Característica:

  • Dimensiones útiles de los cajones: L 569 x D 421 x H 60/130/200,,
  • Capacidad de carga por cajón: 20/25/30kg
  • Capacidad de carga estática máxima: 800kg
  • Dimensiones totales: L 725 x P 545 H 972mm
  • Peso en kilogramos: 59
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra