Sistema de taller ROLL RWS2.0 - Armario bajo con 2 puertas completas, negro

Número de artículo: RWS2-MBSPPBS
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Banco de trabajo móvil

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo RWS2-MBSPPBS
EAN / GTIN 3662424110320
Número del fabricante RWS2-MBSPPBS

Descripción

Descripción:

  • Parte del sistema de taller FACOM ROLL (RWS2)
  • 2 puertas, tirador de la puerta de polipropileno relleno de fibra
  • 1 estante pintado en epoxi, regulable en altura (en incrementos de 70 mm) y capacidad de carga de 50 kg
  • Los accesorios JET laterales se pueden fijar a los lados de los armarios (JET-LA).
  • Sistema de cierre centralizado, suministrado con 2 llaves
  • Se puede añadir el zócalo RWS2-BASEMBS para alcanzar una altura de 1.012 mm (incluida la encimera).
  • Se pueden añadir las patas giratorias JLS2.03 si es necesario para lograr una alineación óptima.
  • Se puede añadir el estante adicional RWS2-MBSPP.04 N6
  • Estructura de chapa de acero con recubrimiento epoxi.
  • Color: Negro RAL 9005

Característica:

  • Dimensiones totales: L 725 x P 505 x H 817mm (H 982mm añadiendo la base RWS-BASEMBS)
  • Peso en kilogramos: 33
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra