Sistema de taller ROLL RWS2.0 - Armario bajo con 7 cajones, negro

Número de artículo: RWS2-MBS7TBS
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Banco de trabajo móvil

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo RWS2-MBS7TBS
    EAN / GTIN 3662424110290
    Número del fabricante RWS2-MBS7TBS
    Número L L60130 11631

    Descripción

    Descripción:

    • Parte del sistema de taller FACOM ROLL (RWS2)
    • 5 cajones: 60mm de altura = 15 módulos
    • 2 cajones: 130mm de altura = 6 módulos
    • Cajones de apertura total sobre guías telescópicas con rodamientos de bolas
    • Manijas de los cajones de polipropileno relleno de fibra con ganchos de seguridad
    • Sistema de cierre centralizado, suministrado con 2 llaves, una de las cuales es abatible
    • Los cajones en alturas de 60 y 130mm pueden equiparse con módulos de plástico o espuma de la gama FACOM Modular system.
    • Pueden equiparse con separadores opcionales: JET2.15 para cajones de 60 mm y JET2.16 para cajones de 130 mm.
    • Se puede añadir el zócalo RWS2-BASEMBS hasta una altura de 1.012 (incluida la encimera).
    • Si es necesario, se pueden añadir pies giratorios JLS2. 03 para lograr una alineación óptima.
    • Los laterales pueden equiparse con accesorios laterales JET (JET.LA).
    • Estructura de chapa de acero con recubrimiento epoxi.
    • Color: Negro RAL 9005

    Característica:

    • Dimensiones útiles de los cajones: L 569 x D 421 x H 60/130mm
    • Capacidad de carga por cajón: 20/25kg
    • Dimensiones totales: L 725 x P 505 x H 817 (H 982mm añadiendo el zócalo RWS2-BASEMBS).
    • Peso en kilogramos: 57
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra