ROLL sistema de taller RWS2.0 - Armario de 1m con 2 puertas

Número de artículo: RWS2-A1000PPBS
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Banco de trabajo móvil

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo RWS2-A1000PPBS
    EAN / GTIN 3662424110238
    Número del fabricante RWS2-A1000PPBS

    Descripción

    Descripción:

    • Parte del sistema de taller FACOM ROLL (RWS2)
    • Un armario indispensable para el almacenamiento organizado y eficaz de todas las herramientas y consumibles.
    • 2 puertas batientes montadas sobre bisagras de pasador invisibles. Las puertas están probadas para 10.000 ciclos de apertura/cierre.
    • Manilla de la puerta de polipropileno rellena de fibra
    • 3 estantes lacados en epoxi, ajustables en altura (en incrementos de 175 mm) con una capacidad de carga de 75 kg.
    • Cerradura con llave, 2 puntos en la parte superior e inferior
    • Estructura de chapa de acero con recubrimiento epoxi
    • Se puede añadir zócalo RWS2-BASEMBS para alcanzar una altura de 2. 000mm.
    • Con el armario se suministra un zócalo de acabado, que se encaja entre los pies de los zócalos RWS2-BASEMBS.
    • Si es necesario, se pueden añadir pies giratorios JLS2.03 para conseguir una alineación óptima.
    • Color: Negro RAL 9005

    Característica:

    • Dimensiones totales: L 1.000 x P 500 x H 1.835mm (2.000mm añadiendo RWS2-BASEMBS)
    • Peso en kilogramos: 75
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra