Sistema de taller ROLL RWS2.0 - Banco de trabajo de 2m con encimera de acero inoxidable, negro

Número de artículo: RWS2-2MW6DBS
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Banco de trabajo móvil

Identificación y clasificación

Número de artículo RWS2-2MW6DBS
EAN / GTIN 3662424174643
Número del fabricante RWS2-2MW6DBS
Fabricante Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Mueble base con 6 cajones: 3 cajones de 60mm, 2 cajones de 130mm, 1 cajón de 200mm
  • Cajones de apertura total sobre guías telescópicas de bolas
  • Los cajones están equipados con un sistema de apertura selectiva - Guías prefabricadas de polipropileno
  • Sistema de cierre centralizado, Suministrado con 2 llaves, una de ellas con bisagra
  • Los cajones de 60 y 130 mm pueden equiparse con módulos de plástico o espuma del programa FACOM Modular system. Los cajones de 200 mm también pueden equiparse con módulos que pueden equiparse con los separadores opcionales JET2.15 para cajones de 60 mm y JET2.16 para cajones de 130 mm.
  • Base en forma de U de chapa de acero. - Puede fijarse al suelo.
  • Encimera: madera de haya multicapa de 40 mm. Adecuado para fijar un tornillo de banco. - Capacidad de carga estática: 1 tonelada
  • Montaje fácil y rápido
  • Estructura de chapa de acero con recubrimiento epoxi
  • Color: Negro RAL 9005

Característica:

  • Dimensiones útiles de los cajones: L 569 x D 421 x H 60/130/200mm
  • Capacidad de carga por cajón: 20/25/30kg
  • Dimensiones totales: L 2.000 x P 700 x H 850mm
  • Peso en kilogramos: 125
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra